KNIPEX 90 29 15 Element kalibrujący do 90 25 20 (rury Geberit)

Nr art.: 90 29 15
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
Numer artykułu 90 29 15
EAN / GTIN 4003773031956
Numer producenta 90 29 15
Numer L L70010 1044
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

90 29 15 Element kalibrujący do 90 25 20 (rury Geberit) Do cięcia rur kompozytowych Ø 12,0 - 25,0 mm oraz giętkich rur ochronnych Ø 18,0 - 35,0 mm bez uszkadzania rury wewnątrz. Możliwość zastosowania elementu kalibrującego, np. do rur Geberit o średnicy 11,5 i 15,0 mm.