Tyrolit file brush 210x25x100 S0,3 PREMIUM steel

Nr art.: 899851
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 899851
EAN / GTIN 9003178998514
Numer producenta 899851
Numer L L50140 2640
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM file brushes are ideal for cleaning wood and metal files made of steel.
  • The high-quality beech wood handle offers you the highest comfort during application.
  • With the wire trim firmly bonded to the wooden body, these brushes withstand difficult demands with ease and support gentle and thorough cleaning of your files.

Cecha szcz.:

  • Form: 90F DG FILE CLEANERS STRAIGHT WIRE
  • Specification : S 0,3 mm
  • Dimension (B x C x L): 210 x 25 x 100 mm
  • Diameter: 210 mm
  • Thickness: 25 mm
  • Drill hole: 100 mm
  • Material suitability: Steel
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Hand-operated grinding

Zaleta:

  • The wire filaments are firmly adhered to the robust wooden body and are able to cope with challenging requirements
  • Gentle and thorough cleaning of files
  • Equipped with high-quality beech wood handle

Zastosowanie:

  • For cleaning metal and wood files

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For cleaning metal and wood files