• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Vijlborstel 210x25x100 mm S 0,3 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 899851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 899851
EAN/GTIN 9003178998514
Nummer fabrikant 899851
L-nummer L50140 2640
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM vijlborstels zijn ideaal voor het reinigen van houten en metalen vijlen van staal. De hoogwaardige beukenhouten handgreep biedt maximaal comfort tijdens het gebruik. Dankzij het draadgarnituur dat stevig aan de houten behuizing is bevestigd, zijn deze borstels bestand tegen zware eisen en helpen ze u om uw vijlen voorzichtig en grondig te reinigen.

Kenmerk:

  • Vorm: 90F DG VIJLBORSTEL MET GER. DRAAD
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : S 0,3 mm
  • Dimensions (l x p x h): 210 x 25 x 100 mm
  • Diameter: 210 mm
  • Dikte: 25 mm
  • Boring: 100 mm
  • Outil pour: Meulage manuel

Voordeel:

  • De draadrand is stevig verbonden met de robuuste houten behuizing en is zelfs bestand tegen de zwaarste omstandigheden
  • Zachte en grondige reiniging van vijlen
  • Uitgerust met hoogwaardige beukenhouten steel

Toepassing:

  • Voor het reinigen van houten en metalen vijlen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan