Safety gloves Liner Gloves bleached 89 Sizes 7

Nr art.: 8990016
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Zawartość włókien, Bawełna 100 %
Liczba par 1 para
Kolor Białe
Skład tkaniny Bawełna
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 10; 11; 12; 6; 7; 8
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Bawełna
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony I

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8990016
EAN / GTIN 4031301015222
Numer producenta 8990016
Numer L L01690 23
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The seamed and bleached cotton glove feels pleasant on the skin and impresses with its excellent tactile feel and high moisture absorption of the cotton.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Wybielone
  • Dobra oddychalność
  • Kolor: biały
  • Do suchych miejsc pracy
  • 100% bawełny

Cechy zapewniające komfort

  • Bardzo elastyczny
  • Dobre wyczucie klawiatury
  • Wysoka zdolność wchłaniania wilgoci przez bawełnę

Cechy zabezpieczające

  • Ochrona produktów
  • Doskonale nadają się jako rękawiczki pod spodem

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: rękawica ochronna
  • Nazwa wyrobu: Rękawiczka bawełniana, wybielona
  • Rodzaj produktu: Rękawice spodnie
  • Wersja: Brak danych
  • Powłoka: bez powłoki
  • Rozmiar: 7
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)