Longsleeve uvex multifunction gray S

Nr art.: 8979809
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
Kolor Szare
Rodzaj produktu Bluza / sweter
Wielkości międzynarodowe S
Rodzaj zastosowania Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą
Kształt Zwykłe
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości antystatyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8979809
EAN / GTIN 4031101568676
Numer producenta 8979809
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • This antistatic long-sleeved polo shirt protects the wearer from the dangers of heat and flames. Please note, however, that this protective clothing must always be worn as a suit in combination with a jacket and dungarees or trousers!

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wygodna koszulka polo z długim rękawem, chroniąca przed wysoką temperaturą i płomieniami, posiadająca właściwości elektrostatyczne odprowadzające ładunki
  • Plastikowe guziki z osłoną
  • dzianinowy ściągacz
  • dostępne rozmiary: od XS do 3XL (od rozmiaru XL +10%)
  • elektrostatyczny przewodzący ładunki
  • Materiał: 54% modakrylu, 44% bawełny, 2% włókien antystatycznych (gramatura: ok. 270 g/m²)

Cechy zapewniające komfort

  • wysoki komfort noszenia dzięki zastosowaniu bawełny
  • Norma OEKO-TEX® 100

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana ochrona przed wysoką temperaturą i ogniem (EN ISO 11612):2008)
  • Włókno modakrylowe o wysokiej odporności na wysoką temperaturę i ogień
  • przy bezpiecznym uziemieniu nośnika minimalizacja ładunków elektrostatycznych na ciele człowieka dzięki zastosowaniu włókien antystatycznych
  • Wyszitą płomień na kołnierzu sprawia, że ochrona przed wysoką temperaturą i ogniem jest widoczna

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna wielofunkcyjna
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Longsleeve
  • Kolor (filtr): szary
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: S