Work vest uvex suXXeed Grey/Graphite S

Nr art.: 8970909
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
Seria uvex suXXeed
Oznaczenie producenta uvex suXXeed
Wielkości międzynarodowe, męska S
Rodzaj produktu Kamizelka
Rodzaj męska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8970909
EAN / GTIN 4031101663869
Numer producenta 8970909
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kamizelka o wyjątkowym kroju
  • kieszeń na piersi po prawej stronie zapinana na zamek błyskawiczny
  • kieszeń wewnętrzna po lewej stronie z zapięciem na rzep
  • dwie boczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100
  • dostępne rozmiary: od XS do 4XL
  • dostępne w kolorach: granatowy, grafitowy
  • Materiał: 65% poliester, 35% bawełna

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Typ produktu Podtypy: kamizelka robocza
  • Kolor (filtr): szary
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Krój dopasowany
  • Rozmiar: S