Quilted jacket uvex suXXeed Blue/Ultramarine 4XL

Nr art.: 8965415
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex suXXeed
Oznaczenie producenta Steppjacke uvex suXXeed
Kolor Niebieskie
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem
Wielkości międzynarodowe, Unisex 4XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj Unisex

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8965415
EAN / GTIN 4031101658315
Numer producenta 8965415
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • lekka pikowana kurtka damska, idealna do noszenia pod kurtką przeciwdeszczową
  • można łączyć z modelami 89418 i 89419
  • noszone razem zapewniają idealną ochronę przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi
  • dostępne rozmiary: od XS do 6XL
  • dostępne w kolorach: chili, ultramaryna
  • Materiał: 100% poliester (1. Materiał wierzchni), 92% poliester, 8% elastan (2. Tkanina wierzchnia), 100% poliester (podszewka i wyściółka)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Typ produktu Podtypy: kurtka pikowana
  • Kolor (filtr): niebieski
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 4XL