Long-sleeved uvex suXXeed multifunction Yellow/High-vis yellow 4XL

Nr art.: 8942615
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Seria uvex suXXeed multifunction high-visibility
Część opisana Bündchen; Kragen; Ärmel; Bündchen; Kragen; Ärmel
Oznaczenie producenta uvex suXXeed multifunction
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor żółty; czarny
Metoda mycia Pranie przemysłowe
Rodzaj produktu T-shirty
Wielkości międzynarodowe 4XL
Rozmiar odzieżowy DE 64
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza; Ochrona przed ogniem
Kształt Ściśle dopasowane
Liczba kieszeni 0 szt.
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości Z regulacją temperatury; oddychająca
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8942615
EAN / GTIN 4049358706109
Numer producenta 8942615
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Neither heat nor short-circuit electric arcing can damage the flame-retardant material. At the same time, the high rise arm design ensures that this all-rounder keeps up with every movement. So you are as flexible as the applications covered by this collection. Whether in the electrical, automotive or steel industry, the uvex suXXeed multifunction collection fulfils our mission of protecting people.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • okrągły dekolt
  • mankiety i wykończenia rękawów w kontrastowym kolorze
  • segmentowe taśmy odblaskowe na rękawach, tułowiu i ramionach
  • krój regularny

Cechy zapewniające komfort

  • przyjemny w dotyku dzięki zawartości bawełny po wewnętrznej stronie materiału
  • lekka koszulka z długim rękawem

Cechy zabezpieczające

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, klasa 2
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasa 3 w połączeniu z artykułem 89575 (spodnie robocze)