Long-sleeved shirt uvex multifunction Grey 49/50

Nr art.: 8940950
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria uvex multifunction
Oznaczenie producenta Langarmhemd uvex multifunction
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare
Rodzaj produktu Koszula / bluzka
Rozmiar odzieżowy DE 50
Kształt Zwykłe
Liczba kieszeni 1 szt.
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości Przedłużone plecy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8940950
EAN / GTIN 4031101673790
Numer producenta 8940950
Numer L L01660 281
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • This shirt is the perfect complement to various jackets and trousers from the uvex protective clothing range. Optimum protection - even under a jacket.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Kołnierz z haftem
  • Plisa z ukrytymi zatrzaskami z przodu pośrodku
  • Mankiety z ukrytym zapięciem na zatrzaski
  • kieszeń na piersi z patką i zapięciem na rzep oraz pętelką na okulary i długopis
  • dostępne w kolorach: marynarski i antracytowy melanż
  • dostępne rozmiary: 37/38 do 49/50
  • Materiał: 55% modakryl, 43% bawełna, 2% włókna antystatyczne

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowana osłona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi klasy 1 (zgodnie z normą EN 61482-1-2):2007)
  • certyfikowana ochrona przed wysoką temperaturą i ogniem zgodnie z normą EN ISO 11612:2008
  • elektrostatyczny przewodzący ładunki
  • Włókno modakrylowe o wysokiej odporności na wysoką temperaturę i ogień

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ochronna wielofunkcyjna
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: koszula z długim rękawem
  • Kolor (filtr): szary
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój