Quilted jacket uvex suXXeed Orange/Chilli 6XL

Nr art.: 8930417
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Pomarańczowy Brązowy pomarańczowy
Seria suXXeed
Oznaczenie producenta uvex suXXeed
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem
Wielkości międzynarodowe, Unisex 6XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj Unisex

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8930417
EAN / GTIN 4031101658223
Numer producenta 8930417
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed collection really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • lekka pikowana kurtka damska, idealna do noszenia pod kurtką przeciwdeszczową
  • można łączyć z modelami 89418 i 89419
  • noszone razem zapewniają idealną ochronę przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi
  • dostępne rozmiary: od XS do 6XL
  • dostępne w kolorach: chili, ultramaryna
  • Materiał: 100% poliester (1. Materiał wierzchni), 92% poliester, 8% elastan (2. Tkanina wierzchnia), 100% poliester (podszewka i wyściółka)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież robocza
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Typ produktu Podtypy: kurtka pikowana
  • Kolor (filtr): pomarańczowy
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 6XL