{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica powierzchni bicia | 35 mm | |
| Materiał wkładki obucha | nylon | |
| Twardość | bardzo twarde | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły | |
| Odporność na zużycie | tak | |
| Odporność na oleje i smary | tak | |
| Niski poziom hałasu | tak | |
| Bardzo duża siła bicia | tak | |
| Bez odprysków | tak | |
| Długość całkowita | 310 mm | |
| Właściwości | z tłumieniem odrzutu | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1 | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | włókno szklane; z tworzywa sztucznego | |
| Rdzeń | stop aluminiowy | |
| Powierzchnia | wersja powlekana | |
| Powłoka | lakierowane proszkowo | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 8867770 | |
| EAN / GTIN | 4010883886772 | |
| Numer producenta | 8867770 | |
| Numer L | L60160 1958 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |