Blacksmiths' tongs

Nr art.: 8842510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk wersja płaska
Możliwość użycia do pręt okrągły
Typ przegubu Przegub nakładany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Beziskrowy
Materiał stal
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 300 mm
Masa całkowita 600 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8842510
EAN / GTIN 4010883884259
Numer producenta 8842510
Numer L L60160 2368
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

With flat mouth

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for workpieces: 6 mm
  • Jaw shape: flat jaws
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 28 mm
  • Total length [mm]: 310 mm
  • Total width [mm]: 57 mm
  • VDE certified: no