Cargo trousers uvex Construction Orange/High-vis orange 32

Nr art.: 8826746
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
Numer artykułu 8826746
EAN / GTIN 4031101783338
Numer producenta 8826746
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex suXXeed family really gets to the heart of the matter: Sophisticated functionality, sporty design, exciting colour contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. This consistency is just as popular with women as it is with men. And it proves its worth in industry and trade as well as in leisure time. uvex suXXeed casually follows every use and every movement. A perfect fit - that’s what it’s all about. It is an indispensable part of the success concept. Fit without compromise. Suitable for leisure time.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Odzież ostrzegawcza w stylu uvex suXXeed
  • wbudowany klin zapewniający większą swobodę ruchów
  • Elastyczny pas z zatrzaskiem
  • po lewej i prawej stronie kieszeń boczna z patką i zapięciem na zatrzask
  • Kieszeń na piersi z przegródką na długopis
  • posiada certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

Cechy zapewniające komfort

  • ergonomiczne

Cechy zabezpieczające

  • Funkcja ostrzegawcza
  • Ochrona przed promieniowaniem UV

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież ochronna
  • Rodzaj produktu – podtypy: Odzież ostrzegawcza
  • Rodzaj produktu: Spodnie
  • Typ produktu Podtypy: Spodnie cargo
  • Kolor (filtr): pomarańczowy
  • Rodzaj: męska
  • kształt: Klasyczny krój
  • Rozmiar: 32