Tulejka rozprężna (pojedyncza), Typ: 1

Nr art.: 882600 1
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
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Tuleja rozprężne
do otworów min. 12 mm
do otworów maks. 16 mm
Masa 0,11 kg
Oznaczenie producenta 21
Liczba odcinków rozprężnych 1
Materiał stal
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 882600 1
EAN / GTIN 4021176010811
Numer producenta 21-1
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Dwuczęściowe szczęki mocujące i odcinek rozprężny z wysokiej jakości stali narzędziowej.