• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Rubber mallet

Nr art.: 8825690
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8825690
EAN / GTIN 4010883882569
Numer producenta 8825690
Numer L L60160 4259
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 5128-90, 90 Shore A
  • With 2 flat surfaces
  • With ash handle

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Ash
  • Hardness [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Head length [mm]: 90 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 55 mm
  • Magnet [mm]: no
  • Material: Rubber
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 53 mm
  • Total length [mm]: 320 mm
  • Total width [mm]: 88 mm
  • VDE certified: no