Plastic hammer d 50 mm

Nr art.: 8821860
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8821860
EAN / GTIN 4010883882187
Numer producenta 8821860
Numer L L60160 3692
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With ash handle
  • 65 Shore D

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Ash
  • Hardness [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Head Ø 1 [mm]: 50 mm
  • Magnet [mm]: no
  • Material: Cellulose acetate
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 50 mm
  • Total length [mm]: 340 mm
  • Total width [mm]: 115 mm
  • VDE certified: no