{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica powierzchni bicia | 27 mm | |
| Materiał wkładki obucha | z tworzywa sztucznego | |
| Twardość | twarde | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły | |
| Długość całkowita | 270 mm | |
| Długość bijaka | 86 mm | |
| Osłona trzonka | nie | |
| Obudowy | nie | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1 | |
| Materiał, Trzonek | drewno jesionowe | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 8821350 | |
| EAN / GTIN | 4010883882132 | |
| Numer producenta | 8821350 | |
| Numer L | L60160 3238 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |