Plastic hammer d 22 mm

Nr art.: 8821270
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica powierzchni bicia 22 mm
Materiał wkładki obucha z tworzywa sztucznego
Twardość twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Długość całkowita 258 mm
Długość bijaka 71 mm
Osłona trzonka nie
Obudowy nie
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8821270
EAN / GTIN 4010883882125
Numer producenta 8821270
Numer L L60160 3691
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With ash handle
  • 65 Shore D

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Ash
  • Hardness [Shore-D]: 65 Shore-D
  • Head Ø 1 [mm]: 22 mm
  • Magnet [mm]: no
  • Material: Cellulose acetate
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 22 mm
  • Total length [mm]: 258 mm
  • Total width [mm]: 71 mm
  • VDE certified: no