Polo shirt red 6XL

Nr art.: 8817217
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
Zawartość włókien, Bawełna 100 %
Temperatura, Pranie delikatne 60 °C
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czerwony
Skład tkaniny Bawełna
Gęstość tkaniny 230 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Koszulki polo
Wielkości międzynarodowe 6XL
Kształt Zwykłe
Liczba kieszeni 1 szt.
Rodzaj męska
Długość rękawa Z krótkim rękawem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8817217
EAN / GTIN 4031101743837
Numer producenta 8817217
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 100% bawełny
  • Masa: 230 g/m²
  • Piqué
  • kołnierzyk polo
  • plisa z trzema guzikami
  • Naszywana kieszeń na piersi po lewej stronie

Cechy zapewniające komfort

  • Klasyczny styl
  • Klasyczny krój
  • Przyjemny w dotyku materiał

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież rekreacyjna
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Koszulka polo
  • Kolor (filtr): czerwony
  • Rodzaj: męska
  • Rozmiar: 6XL