{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 85 % | |
| Zawartość włókien, Wiskoza | 15 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 60 °C | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Wiskoza | |
| Gęstość tkaniny | 140 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Wielkości międzynarodowe | S | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Rodzaj | męska | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem |
| Numer artykułu | 8816309 | |
| EAN / GTIN | 4031101744216 | |
| Numer producenta | 8816309 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Ogólne cechy
Cechy zapewniające komfort
Cechy techniczne