Stahovák kulových kloubů, Typ: 0

Artiklové číslo: 881620 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 129
Maximální krouticí moment 45 Nm
Výkon 6,5 t
Rozteč vidlic min. 20 mm
Rozteč vidlic max. 20 mm
Kulové klouby jmenovité velikosti min. 27 mm
Kulové klouby jmenovité velikosti max. 30 mm
Rozsah upnutí páky 50 mm
Druh produktu Stahovák na kulové klouby
Vnější 6hran 24 mm
Materiál ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 881620 0
EAN / GTIN 4021176410536
Číslo výrobce 129-0
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Pevné tělo s tlačným třmenem a silným vřetenem. Z kvalitní nástrojové oceli. Jednoduché a rychlé použití: Třmen stahováku prostě nasuňte do kulového kloubu a utáhněte tlakové vřeteno. Kloub se bez námahy oddělí.

Použití:

Pro vytlačování kulových čepů při demontáži kulových kloubů. Rovněž lze použít jako vytlačovací zařízení hlav spojovacích tyčí.