Sweatshirt blue/navy XL

Nr art.: 8815912
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 70 %
Zawartość włókien, Poliester 30 %
Temperatura, Pranie delikatne 60 °C
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 300 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Bluza / sweter
Wielkości międzynarodowe XL
Kształt Zwykłe
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8815912
EAN / GTIN 4031101751368
Numer producenta 8815912
Numer L L01660 1783
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 70% bawełna, 30% poliester
  • Masa: 300 g/m²
  • frotte francuskie
  • Dekolt okrągły
  • Elastyczne ściągacze

Cechy zapewniające komfort

  • Klasyczny styl
  • Klasyczny krój
  • Przyjemny w dotyku materiał

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież rekreacyjna
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Bluza
  • Kolor (filtr): niebieski
  • Rodzaj: męska
  • Rozmiar: XL