Sweatshirt blue/navy XS

Nr art.: 8815908
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
Zawartość włókien, Bawełna 70 %
Zawartość włókien, Poliester 30 %
Temperatura, Pranie delikatne 60 °C
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 300 g/m2
Metoda mycia Pranie delikatne
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Bluza / sweter
Wielkości międzynarodowe XS
Kształt Zwykłe
Rodzaj męska
Długość rękawa Ramię długie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8815908
EAN / GTIN 4031101751320
Numer producenta 8815908
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Sweat shirt
  • Model: 7458,
  • Article no.: 88159
  • Colour: marine
  • Material: 70% cotton, 30% polyester, approx. 300 g/m²
  • Double-stitched seams
  • Roughened inside
  • Elasticated neck, sleeve and hem cuffs
  • Keeps its shape and is easy to care for
  • Size: XS - 6XL
  • Care: Gentle wash cycle 60°C, Do not bleach, Do not tumble dry,
  • Iron with a maximum ironing temperature of 150°C, Do not dry clean

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Materiał: 70% bawełna, 30% poliester
  • Masa: 300 g/m²
  • frotte francuskie
  • Dekolt okrągły
  • Elastyczne ściągacze

Cechy zapewniające komfort

  • Klasyczny styl
  • Klasyczny krój
  • Przyjemny w dotyku materiał

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Odzież rekreacyjna
  • Rodzaj produktu – podtypy: nie
  • Rodzaj produktu: Koszulki
  • Typ produktu Podtypy: Bluza
  • Kolor (filtr): niebieski
  • Rodzaj: męska
  • Rozmiar: XS