Lagertrekker met zijdelingse spanbeugel 1

Artikelnummer: 881180 1
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 25 mm - 50 mm
Spandiepte tot 70 mm
Vermogen 1 t
Aantal haken 2
Gewicht 0,69 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 881180 1
EAN/GTIN 4021176028168
Nummer fabrikant 204-0

Omschrijving

Uitvoering:

Met de combinatie van spanbeugel en speciaal gevormde gripvlakken op de trekkerarmen kunnen vastzittende lagers worden losgedreven (nr. 881180).

Toepassing:

Voor het trekken van strak aanliggende kogellagers, lagerringen enz.