ściągacz wewnętrzny/zewnętrzny, Typ: 2

Nr art.: 880850 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Ściągacz trójramienny
Zawartość
część pojedyncza
min. rozstaw ściągacza zewnętrznego
10 mm
maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego
180 mm
Maks. głębokość mocowania
190 mm
min. rozstaw ściągacza wewnętrznego
50 mm
maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego
170 mm
Liczba haków
3
Samoczynnie centrujące się
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880850 2
EAN / GTIN 3148519884357
Numer producenta U.306-180PB
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Z dwoma zestawami przekładanych ramion do ściągania zewnętrznego
i wewnętrznego, przy czym można używać dwóch lub trzech ramion.
  • Bezpiecznie: Pełne zabezpieczenie ramion śrubą radełkowaną.
  • Praktycznie: Ramiona można zdejmować lub dokładać oraz łatwo przestawiać.
  • Automatycznie: Samonapinanie i samocentrowanie.
  • Końcówka wrzeciona: Ogranicznik siły powoduje, że trzpień zabezpieczający łamie się przy przeciążeniu.

W dostawie:

Korpus z wrzecionem i dwoma ramionami wewnętrznymii zewnętrznymi.