• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Extractor interior / exterior, Tipo: 2

Número de artículo: 880850 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tres brazos
Contenido pieza única
Envergadura exterior mín. 10 mm
Envergadura exterior máx. 180 mm
Profundidad de sujeción máx. 190 mm
Envergadura interior mín. 50 mm
Envergadura interior máx. 170 mm
Cantidad de ganchos 3
Autocentrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 880850 2
EAN / GTIN 3148519884357
Número del fabricante U.306-180PB
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Con dos juegos de brazos de extracción intercambiables para trabajos de extracción interior y exterior, con posibilidad de usar 2 o 3 brazos de extracción.
  • Seguro: Bloqueo completo de los brazos de extracción por medio de tornillo de moletear.
  • Práctico: Los brazos de extracción se pueden agregar o retirar, y se pueden intercambiar fácilmente.
  • Automático: Con autoamarre y autocentrado.
  • Cabezal de husillo: Con pasador de seguridad con fuerza limitada se rompe en caso de sobrecarga.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base con husillo, 3 brazos de extracción interiores y otros 3 exteriores.