Stud cutter WAGGONIT L.460mm, max. cutting capacity 48HRc 5mm²

Nr art.: 87980005
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
Seria WAGGONIT
Możliwość użycia do Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 1600 N/mm², 48 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC)
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Z uchwytem zak
Właściwości z ogranicznikiem
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia hartowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo
Długość całkowita 460 mm
Masa całkowita 2 013 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87980005
EAN / GTIN 4005887562609
Numer producenta 87980005
Numer L L60010 5572
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Cutting performance up to 48 HRC
  • Cutter head made from wear-resistant special steel, drop-forged
  • Precise and easy adjustment of the blades using eccentric screws
  • Reduced release force due to optimised geometry
  • Limit stop with extra large buffer zone
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • with 2-component handles

Cecha szcz.:

  • Cutting performance 48 HRc: 5 mm²
  • Cutting performance 40 HRc: 6 mm²
  • Cutting performance 19 HRc: 8 mm²
  • L: 18 ″
  • Length mm (L): 460 mm
  • Weight: 2013g