Water pump pliers set 3 pcs

Nr art.: 87966021
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal
Długość całkowita L 310 mm
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN ISO 8976
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba narzędzi 3 szt.
Kształt szczęk prostych
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Kolor Czerwony
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana
Masa całkowita 940 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87966021
EAN / GTIN 4005887416407
Numer producenta 87966021
Numer L L60010 7632
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • 3-częściowy zestaw szczypiec do instalacji wodnych, idealny do uniwersalnych zastosowań w przemyśle i rzemiośle.
  • Standardowe długości: 160 mm, 250 mm i 315 mm.
  • Najwyższa jakość – wysokiej klasy utwardzanie zapewniające wysoką odporność na zużycie.
  • Przelotowe przeguby ślizgowe, wyjątkowo stabilne dzięki podwójnemu prowadzeniu.
  • Samozaciskające się na obrabianym elemencie, co pozwala pracować bez wysiłku i zapobiega ześlizgiwaniu się.
Właściwości:
  • do uniwersalnego zastosowania w przemyśle, rzemiośle, warsztacie i gospodarstwie domowym
  • samozaciskające się na obrabianym elemencie, nie wymagające użycia dużej siły i odporne na ześlizgiwanie się
  • przelotowe przeguby ślizgowe z podwójnym podparciem
  • łatwa regulacja dzięki otworom ustalającym
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • uchwyty z linką
  • DIN ISO 8976

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 3
  • Zawartość: 1 długość 160 mm
    1 długość 250 mm
    1 długość 315 mm
  • Długość w mm (L): 310 mm
  • Masa: 940 g

W dostawie:

Zestaw 3-częściowy:
  • 3 szczypce do instalacji wodnych nr 966: dł. 160; 250; 315 mm