Jeu de pinces pour pompes à eau 3pcs

Réf.: 87966021
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau Acier
Longueur totale L 310 mm
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Surface avec chromage
Norme DIN ISO 8976
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Nombre d’outils 3 pc.
Forme mors/mâchoire droit
Type d’articulation charnière
Possibilité de réglage fin rapide oui
Couleur Rouge
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince multiprise
Procédé de fabrication trempage
Poids total 940 g

Identification et classification

Référence article 87966021
EAN / GTIN 4005887416407
Réf. fabricant 87966021
Article hors catalogue L60010 7632
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Set de 3 pinces à pompe à eau, idéal pour les applications universelles dans l’industrie et l’artisanat.
  • Équipement courant dans les longueurs 160 mm, 250 mm et 315 mm.
  • Qualité supérieure - trempé de haute qualité, pour une grande résistance à l’usure.
  • Articulation coulissante traversante, extrêmement stable grâce au double guidage.
  • Auto-bloquant sur la pièce à travailler pour un travail sans effort et sans risque de glissement.
Caractéristiques:
  • pour une utilisation universelle dans l’industrie, l’artisanat, l’atelier et le ménage
  • autobloquant sur la pièce, économise les forces et ne glisse pas
  • articulation coulissante traversante avec double support
  • facilement ajustable grâce au réglage du trou d’arrêt
  • protection contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • poignées cordées
  • DIN ISO 8976

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 3
  • Contenu: 1 longueur 160 mm
    1 longueur 250 mm
    1 longueur 315 mm
  • Longueur mm (L): 310 mm
  • Poids: 940 g

Livraison:

Sommaire 3 parties:
  • 3 pinces à pompe à eau 966: L. 160; 250; 315 mm