Water pump pliers jaw w.26mm l.173mm chrome vanadium steel

Nr art.: 87966005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 173 mm
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Norma DIN ISO 8976
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana
Masa całkowita 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87966005
EAN / GTIN 4005887415806
Numer producenta 87966005
Numer L L60010 4097
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • samozaciskające się na obrabianym elemencie, nie wymagające użycia dużej siły i odporne na ześlizgiwanie się
  • przelotowe przeguby ślizgowe z podwójnym podparciem
  • łatwa regulacja dzięki otworom ustalającym
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • z uchwytami z kordu
  • DIN ISO 8976

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość otworu (cala): 1″
  • Maksymalna szerokość otworu (mm): 26 mm
  • uchwyty: z czerwonym lakierem
  • Głowica: lakierowany na czerwono, polerowany
  • stop: Stal chromowo-wanadowa
  • Długość w mm (L): 173 mm
  • Masa: 150 g