Kleště na vodní čerpadlo čelisti š.26mm d.173mm chrom-vanadová ocel

Artiklové číslo: 87966005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 173 mm
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Povrch lakované; leštěné
Norma DIN ISO 8976
Typ kloubu Kluzný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené
Hmotnost celkem 150 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87966005
EAN / GTIN 4005887415806
Číslo výrobce 87966005
L-číslo L60010 4097
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Samočinné upínání na obrobek, úspora energie a neklouzavost
  • Klouzavý spoj s dvojitou podpěrou
  • Snadno nastavitelný díky zacvakávacímu otvoru
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • s rukojetí se šňůrou
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (palce): 1 ″
  • Maximální otevření čelistí (mm): 26 mm
  • Madla: Natřeno na červeno
  • Hlava: červeně lakované, leštěné
  • Slitina: Chromvanadiová ocel
  • Délka mm (L): 173 mm
  • Hmotnost: 150g