{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał |
stal chromowo-wanadowa
|
|
| Długość całkowita L |
125 mm
|
|
| Rozstaw maks. a |
26 mm
|
|
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego |
4
|
|
| Właściwości |
Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
|
|
| Wykonanie szczęk |
Ząbkowane
|
|
| Powierzchnia |
wersja polerowana
|
|
| Norma |
DIN ISO 8976
|
|
| Położenie szczęk |
odsadzone
|
|
| Materiał szczęk |
stal chromowo-wanadowa
|
|
| Jednostka miary rozstawu |
wymiar metryczny
|
|
| Typ urządzenia mocującego |
brak
|
|
| Typ przegubu |
Przegub przetykowy
|
|
| Precyzyjna regulacja z zapadką |
tak
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
Szczypce do instalacji wodnych
|
|
| Metoda produkcji |
Hartowana
|
|
| masa całkowita |
104 g
|
| Numer artykułu | 87966000 | |
| EAN / GTIN | 4005887014986 | |
| Numer producenta | 87966000 | |
| Numer L | L60010 7484 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |