{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 26 mm | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 4 | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Samosvornost | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Povrch | leštěné | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Materiál čelisti / svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Typ upínacího zařízení | žádné | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Hmotnost celkem | 104 g |
| Katalogové číslo | 87966000 | |
| EAN / GTIN | 4005887014986 | |
| Číslo výrobce | 87966000 | |
| L-číslo | L60010 7484 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |