Corner pipe wrench 45° jaw w.94mm l.560mm 2″ max.d.50,8mm

Nr art.: 87951020
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Materiał stal
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5234
Długość całkowita 560 mm
Masa całkowita 2 790 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87951020
EAN / GTIN 4005887412805
Numer producenta 87951020
Numer L L60010 8136
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Form B, angled at 45°
  • Special geometry of the jaws with 3-point support for a firm grip and slip resistance
  • with reinforced sleeve
  • Self-clamping on the workpiece, prevents the loss of secured nuts
  • Pinch protection against crushing injuries
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • Double T-profile handle for safe handling
  • DIN 5234

Cecha szcz.:

  • Max. pipe diameter (inch): 2 ″
  • Max. jaw opening (mm): 94 mm
  • Max. pipe diameter (mm): 50.8 mm
  • Length mm (L): 560 mm
  • Weight: 2790g