• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eck-Rohrzange 45° Maul-W.94mm L.560mm 2″ max.D.50,8mm

Artikel-Nr.: 87951020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Backen/ Maul gerade
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 45 Grad
Ausführung Backen/ Maul 3-Punkt-Anlage
Maßeinheit Spannweite imperial
Inhalt Einzelteil
Produktart Rohrzange
Eigenschaften Klemmschutz; Selbstklemmung
Material Stahl
Herstellungsverfahren gehärtet
Norm DIN ISO 5234
Länge gesamt 560 mm
Gewicht gesamt 2.790 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87951020
EAN / GTIN 4005887412805
Herstellernummer 87951020
L-Nummer L60010 8136
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Form B, um 45° abgewinkelt
  • spezielle Geometrie des Mauls mit 3-Punkt-Auflage für festen Griff und Abrutschsicherheit
  • mit verstärkter Hülse
  • selbstklemmend am Werkstück, verhindert den Verlust gesicherter Muttern
  • Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
  • Doppel-T-Profil-Griff für sichere Handhabung
  • DIN 5234

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 2 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 94 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 50,8 mm
  • Länge mm (L): 560 mm
  • Gewicht: 2790 g