Flat scraper

Nr art.: 8780730
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Scrapers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8780730
EAN / GTIN 4010883878074
Numer producenta 8780730
Numer L L60160 3260
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Working ends polished
  • With wooden handle
  • Flanged blade
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade interchangeable: no
  • Blade length: 250 mm
  • Blade shape: Flat
  • Blade thickness: 6,0 mm
  • Blade width: 25.0 mm
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 365 mm
  • VDE certified: no