Buty ochronne (kształt C) LUIS S3 HI, rozmiar 47

Nr art.: 8771-47
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria LUIS
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Rozmiar UE 47
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20349
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Elastyczne sznurowadła; mocowanie na rzep
Właściwość obuwia podszewka
Materiał podszewki Skóra
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8771-47
EAN / GTIN 4030839249017
Numer producenta 8771-47
Numer L L00790 1296
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca – ognioodporna
  • podszewka skórzana
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całej powierzchni
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z grubym bieżnikiem z gumy/PU SAFETY-GRIP
  • Osłona końcówki z PU
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, kształt C
  • zapięcie: Połączenie elastycznych sznurówek i rzepów
  • mankiet ochronny
  • Szwy odporne na wysoką temperaturę