Pin punch set 6 pcs in metal case

Nr art.: 8758050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba narzędzi 6
Opakowanie walizka
Kolor Niebieskie
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Wykonanie obucha hartowana
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8758050
EAN / GTIN 4010883875806
Numer producenta 8758050
Numer L L60160 760
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Popis:

Vanadová ocel
Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Pracovní konce leštěné a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Skladování: Kovová spona
  • Konstrukce: Rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné nárazové hlavice
  • Celková šířka [mm]: 110 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 175 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez