{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | Płaski, okrągły | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 45 stopni | |
| Długość szczęk | 68 mm | |
| Szerokość szczęk | 17 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 196 mm | |
| Masa całkowita | 206 g |
| Numer artykułu | 87576215 | |
| EAN / GTIN | 4005887005717 | |
| Numer producenta | 87576215 | |
| Numer L | L60010 6849 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |