Clește cu nas plat 45°, clește cu nas lung L.196mm

Cod articol.: 87576215
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 45 grad
Lungimea fălcilor/gurii 68 mm
Lăţime fălci/gură 17 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Material Oţel
Suprafaţă polizat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 196 mm
Greutate totală 206 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87576215
EAN / GTIN 4005887005717
Număr producător 87576215
L-Număr L60010 6849
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Adecvat pentru prinderea conectorilor de bujii greu accesibile sau similare datorită fălcilor unghiulare
  • Fălci cu unghi de 45°, rotunde și plate
  • Suprafețe de prindere zimțate

Caracteristică:

  • Înălțime centrală mm (e): 3 mm
  • Lățime centrală mm (f): 3,5 mm
  • Înălțimea capului mm (d): 9,5 mm
  • Lățimea capului mm (a): 17 mm
  • Unghi: 45°
  • Lungimea fălcilor: 68 mm
  • L3: 68 mm
  • Cap: lustruit
  • Mânere: Manşon de plastic
  • Înălțime mm (h): 24 mm
  • L2: 28 mm
  • Lungime mm (L): 196 mm
  • T: 9,5 mm
  • W: 17 mm
  • Greutate: 206g
  • Lățime mm (b): 56 mm