Flat nose pliers, long nose pliers L.145mm

Nr art.: 87569105
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 145 mm
Długość szczęk 40 mm
Szerokość szczęk 14 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Kute
Masa całkowita 107 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87569105
EAN / GTIN 4005887005434
Numer producenta 87569105
Numer L L60010 8026
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Nadaje się do chwytania, trzymania i regulacji
  • Długie, płaskie i okrągłe szczęki
  • Powierzchnie chwytne z ząbkami

Cecha szcz.:

  • Wysokość czubka mm (e): 2 mm
  • Szerokość końcówki w mm (f): 2,5 mm
  • Wysokość nad głową mm (d): 7,5 mm
  • Szerokość głowicy w mm (a): 14 mm
  • długość szczęk: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Głowica: Powierzchnia chromowana
  • uchwyty: Nasadki wielokomponentowe
  • Wysokość w mm (h): 24 mm
  • Długość w mm (L): 145 mm
  • T: 7,5 mm
  • W: 14 mm
  • Masa: 107 g
  • Szerokość w mm (b): 55 mm