Ploché kleště, dlouhé kleště L.145mm

Artiklové číslo: 87569105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 145 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 40 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 14 mm
Povrch chromované
Tvar čelistí/svěrné čelisti Ploché-kulaté
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Výrobní proces Kované
Hmotnost celkem 107 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87569105
EAN / GTIN 4005887005434
Číslo výrobce 87569105
L-číslo L60010 8026
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Vhodné pro uchopení, držení a nastavení
  • Dlouhé, ploché kulaté čelisti
  • Vroubkované úchopové plochy

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 2 mm
  • Středová šířka mm (f): 2,5 mm
  • Výška hlavy mm (d): 7,5 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 14 mm
  • Délka čelistí: 40 mm
  • L3: 40 mm
  • Hlava: chromované
  • Madla: vícesložkový potah
  • Výška mm (h): 24 mm
  • Délka mm (L): 145 mm
  • T: 7,5 mm
  • W: 14 mm
  • Hmotnost: 107g
  • Šířka mm (b): 55 mm