{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 172 mm | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Masa całkowita | 200 g | |
| Szerokość szczęk | 95 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | bardzo smukłe | |
| Długość szczęk | 95 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Metoda produkcji | Hartowana |
| Numer artykułu | 87546010 | |
| EAN / GTIN | 4005887004819 | |
| Numer producenta | 87546010 | |
| Numer L | L60010 101163 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |