Circlip pliers 90° for inner rings min.D.40mm max.D.100mm L.210mm

Nr art.: 87532020
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
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal chromowo-wanadowa
Położenie końcówki proste
Długość całkowita L 210 mm
Norma DIN 5256
Właściwości Bez luzu
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Platformy, DIN 5256 kształt D
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Masa całkowita 217 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87532020
EAN / GTIN 4005887004505
Numer producenta 87532020
Numer L L60010 8098
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • przeznaczone do pierścieni wewnętrznych (otworów) typu D
  • DN 5256 D, szczęki wygięte pod kątem 90° w kierunku szerokości
  • proste, antypoślizgowe końcówki precyzyjne
  • Wanadu chromu
  • Kute matrycowo.
  • hartowana w oleju
  • Głowica chromowana
  • Uchwyty chromowane, w kratkę

Cecha szcz.:

  • uchwyty: w kratkę
  • Głowica: Powierzchnia chromowana
  • Maksymalna średnica (mm): 100 mm
  • Średnica min. (mm): 40 mm
  • DIN: D40
  • Wielk.: J31
  • Długość w mm (L): 210 mm
  • Masa: 217 g
  • Szerokość w mm (b): 51 mm