Pince à circlips 90° pour bagues intérieures min.D.40mm max.D.100mm L.210mm

Réf.: 87532020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 90 degré
Position pointe forme droite
Type, DIN 5256 type D
Utilisation circlips, DIN 5256 pour circlips intérieurs
Pour diamètre min., pour circlips intérieurs 40 mm
Pour diamètre max., pour circlips intérieurs 100 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques sans jeu
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN 5256
Longueur totale 210 mm
Poids total 217 g

Identification et classification

Référence article 87532020
EAN / GTIN 4005887004505
Réf. fabricant 87532020
Article hors catalogue L60010 8098
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Adatto per anelli interni (fori) forma D
  • DN 5256 D, ganasce angolate di 90° in direzione della larghezza
  • Punte di precisione diritte e antiscivolo
  • Cromo-vanadio
  • Forgiata
  • temprato in bagno d’olio
  • Testa cromata
  • Maniglie cromate, a scacchiera

Proprietà:

  • Maniglie: a scacchiera
  • Testata: cromato
  • Diametro massimo (mm): 100 mm
  • Diametro min. (mm): 40 mm
  • DIN: D40
  • Dim.: J31
  • Lunghezza mm (L): 210 mm
  • Peso: 217 g
  • Larghezza mm (b): 51 mm