Pincers L.187mm

Nr art.: 87515105
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
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Materiał specjalna stal narzędziowa
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9243
Długość całkowita 187 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87515105
EAN / GTIN 4005887004079
Numer producenta 87515105
Numer L L60010 5092
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Suitable for the toughest conditions
  • Special steel, drop forged
  • Oil-hardened
  • Inductively hardened cutting edges
  • DIN ISO 9243