• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pince à sertir L.187mm

Réf.: 87515105
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire pièce unique
Type de produit tenaille
Matériau acier à outils spécial
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 9243
Longueur totale 187 mm

Identification et classification

Référence article 87515105
EAN / GTIN 4005887004079
Réf. fabricant 87515105
Article hors catalogue L60010 5092
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Adapté aux contraintes les plus sévères
  • Acier spécial, forgé
  • Trempé à l’huile
  • Tranchants trempés par induction
  • DIN ISO 9243