• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

MasterCUT″ power cutting pliers L.300mm

Nr art.: 87512220
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
Oznaczenie producenta Kraft-Monierzange MasterCUT
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk prostych
Szerokość szczęk 50 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Możliwość użycia do Drut (miękki)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcęgi
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 9242
Długość całkowita 300 mm
Masa całkowita 482 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87512220
EAN / GTIN 4005887011657
Numer producenta 87512220
Numer L L60010 7979
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Slim design is suitable for tying low-lying tyre irons
  • for twisting and cutting the wire
  • Low cutting force required due to high leverage and optimised cutting edge geometry
  • Induction-hardened cutting edges
  • particularly smooth running
  • black lacquered, polished head
  • drop-forged, oil-hardened
  • Wear-resistant special steel
  • DIN ISO 9242

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 300 mm
  • Weight: 482g
  • Width mm (b): 50 mm