• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Monierzange „MasterCUT“ L.300mm

Artikel-Nr.: 87512220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Kraft-Monierzange MasterCUT
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Backen/ Maul gerade
Breite Backen/ Maul 50 mm
Ausführung Backen/ Maul glatt
geeignet für Draht (weich)
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Kneifzange
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche lackiert; poliert
Herstellungsverfahren gehärtet; gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 9242
Länge gesamt 300 mm
Gewicht gesamt 482 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87512220
EAN / GTIN 4005887011657
Herstellernummer 87512220
L-Nummer L60010 7979
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • schlanke Ausführung eignet sich zum Binden tiefliegender Moniereisen
  • zum Verdrillen und Abschneiden des Drahts
  • geringer Trennkraftaufwand durch große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie
  • induktiv gehärtete Schneiden
  • besonders leichtgängig
  • schwarz lackiert, Kopf poliert
  • im Gesenk geschmiedet, ölgehärtet
  • verschleißfester Spezialstahl
  • DIN ISO 9242

Merkmal:

  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 482 g
  • Breite mm (b): 50 mm