{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | TopCUT | |
| Denumirea producătorului | Monierzange TopCUT | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Lăţime fălci/gură | 50 mm | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Proprietăți mâner | Antiderapant | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte de tăiat sârmă | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | polizat; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Călit; Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 9242 | |
| Lungimea totală | 280 mm | |
| Greutate totală | 468 g |
| Cod articol | 87510115 | |
| EAN / GTIN | 4005887495204 | |
| Număr producător | 87510115 | |
| L-Număr | L60010 6841 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |